Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSBORN Pinselkopfbürste 10 x 20 x 6 mm Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pinselb. D 10 T20 S6 gw-STD 030 Q12
Pinselb. D 10 T20 S6 gw-STD 030 Q12
Artikel-Nr.:
     3145-101110181
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     3509161
EAN/GTIN:
     4013349121851
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste osborn
pinselbürste
OSBORN Pinselkopfbürste 10 x 20 x 6 mm Stahldraht

Gewellte Pinselbürste in Industriequalität für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen oder Bohrmaschinen. Zum Entrosten, Entlacken, Glätten, Kantenverrunden, Entgraten, Innenbearbeitung.

Weitere Informationen:
Drehzahl max.:
20000 r/min
Ausführung:
gewellter Draht
Schaft ø:
6 mm
Material:
Stahldraht
ø:
10 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
Marke:
Osborn
Nutzlänge:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste 10mm, Drahtbürste, Entgratbürste
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
12
€ 5,99*
ab € 1,96*
€ 2,65*
2 Tage
139
1
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 2,67*
4 Tage
139
20
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,67*
6 Tage
118
1
€ 4,79*
ab € 1,94*
€ 2,70*
Lager 3145
31
1
€ 5,90*
ab € 3,72*
€ 5,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0002509362
ab € 3,36*
Ähnlich
Osborn
0002509562
ab € 4,30*
Ähnlich
Osborn
0002509363
ab € 4,17*
Ähnlich
Osborn
0002509563
ab € 3,36*
Ähnlich
Osborn
0002509564
ab € 4,90*
Ähnlich
Osborn
9906030305
ab € 7,39*
Ähnlich
Osborn
9906030328
ab € 11,58*
Ähnlich
Osborn
9906030310
ab € 8,35*
Ähnlich
Osborn
0003509361
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.