Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Steckschlüssel-Satz m. Magnet 1/4"sechskant f. Außensechskant 7-tlg.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Steckschlüssel-Satz m. Magnet 1/4"sechskant f. Außensechskant 7-tlg.
Produktbild zu BOHRCRAFT Steckschlüssel-Satz m. Magnet 1/4"sechskant f. Außensechskant 7-tlg.
Symbol zu BOHRCRAFT Steckschlüssel-Satz m. Magnet 1/4"sechskant f. Außensechskant 7-tlg.
LOGO zu BOHRCRAFT Steckschlüssel-Satz m. Magnet 1/4"sechskant f. Außensechskant 7-tlg.
Artikel-Nr.:
     3145-101109673
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     65001430007
EAN/GTIN:
     4014691190328
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
BOHRCRAFT Steckschlüssel-Satz m. Magnet 1/4"sechskant f. Außensechskant 7-tlg.

Für Außensechskant-Schrauben. Metrisch und Zoll.

Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4" sechskant
Satzgröße:
7-tlg.
Abtrieb:
Außensechskant
Länge:
45 mm
Schlüsselweite:
7, 8, 10, 12, 13, 3/8", 1/4" mm
Ausführung:
mit Dauermagnet
Marke:
Bohrcraft
Type:
6500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 29,68*
€ 35,32
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 28,69*
€ 34,14
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 27,01*
€ 32,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 26,14*
€ 31,11
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 25,41*
€ 30,24
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 21,18*
€ 25,20
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.