Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASERLINER Rotationslaser Quadrum M 350 S Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu LASERLINER Rotationslaser Quadrum M 350 S Set
Produktbild zu LASERLINER Rotationslaser Quadrum M 350 S Set
Produktbild zu LASERLINER Rotationslaser Quadrum M 350 S Set
Anwendungsbild zu LASERLINER Rotationslaser Quadrum M 350 S Set
Anwendungsbild zu LASERLINER Rotationslaser Quadrum M 350 S Set
Anwendungsbild zu LASERLINER Rotationslaser Quadrum M 350 S Set
Anwendungsbild zu LASERLINER Rotationslaser Quadrum M 350 S Set
Anwendungsbild zu LASERLINER Rotationslaser Quadrum M 350 S Set
Anwendungsbild zu LASERLINER Rotationslaser Quadrum M 350 S Set
Anwendungsbild zu LASERLINER Rotationslaser Quadrum M 350 S Set
Anwendungsbild zu LASERLINER Rotationslaser Quadrum M 350 S Set
Anwendungsbild zu LASERLINER Rotationslaser Quadrum M 350 S Set
Symbol zu LASERLINER Rotationslaser Quadrum M 350 S Set
Symbol zu LASERLINER Rotationslaser Quadrum M 350 S Set
LOGO zu LASERLINER Rotationslaser Quadrum M 350 S Set
Artikel-Nr.:
     3145-101107818
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     053.00.09-3
EAN/GTIN:
     4021563728534
Suchbegriffe:
Rotationslaser
rotationslaser laserliner
rotationslaser
LASERLINER Rotationslaser Quadrum M 350 S Set

Der vollautomatische Rotationslaser für die exakte Ausrichtung von Horizontalen und Vertikalen. Der Laserempfangsbereich ist mit einem Radius von 350 Metern ausgesprochen groß. Mit der Fernbedienung können die Funktionen bis maximal 40 Metern von allen Seiten komfortabel gesteuert werden. Durch den manuellen Neigungsmodus können Gefälle angelegt werden. Bei Fremdeinwirkungen erfolgt eine automatische Abschaltung.

Lieferung inkl. SensoMaster M350, Universalhalterung, Fernbedienung, Akku, Batteriefach, Netz-/Ladegerät inkl. internationalen Adapter, Kurbelstativ P 260, Batterien, in Kunststoffkoffer.

Weitere Informationen:
Lasertyp:
635 nm
Abmessung:
215 x 205 x 165 mm
Type:
SensoMaster M350
Laserklasse:
2
Schutzart:
IP 66
Nivellierausgleich:
± 5 °
Arbeitsbereich:
350 m Durchmesser mit Empfänger
Genauigkeit:
± 0,1 mm / m
Gewicht:
2,6 kg
Marke:
Laserliner
Anschluss-Gewinde:
5/8 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.080,59*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.171,51*
€ 1.394,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.153,94*
€ 1.373,19
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.123,77*
€ 1.337,29
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.103,36*
€ 1.313,00
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.080,59*
€ 1.285,90
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.