Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Lochsäge Type 1901 HSS-E-Bi-Metall Co8 Bohr ø 67 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Lochsäge Type 1901 HSS-E-Bi-Metall Co8 Bohr ø 67 mm
Produktbild zu BOHRCRAFT Lochsäge Type 1901 HSS-E-Bi-Metall Co8 Bohr ø 67 mm
LOGO zu BOHRCRAFT Lochsäge Type 1901 HSS-E-Bi-Metall Co8 Bohr ø 67 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101107468
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     19010900067
EAN/GTIN:
     4014691247749
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 67mm hss
lochsäge
BOHRCRAFT Lochsäge Type 1901 HSS-E-Bi-Metall Co8 Bohr ø 67 mm

Lochsägen mit HSS-Co 8% Zahnschneiden in M42 Bi-Metall Qualität. Variable Zahnteilung für weniger Vibration, gleichmäßigen Schnitt und geringere Wärmeentwicklung.

Anwendung: Spezial-Lochsäge mit hoher Standzeit für saubere und präzise Löcher. Besonders geeignet für Stahl und rostfreien Stahl (V2A und V4A) ab 1 mm.

Schnitttiefe 38 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
Bohrcraft
ø:
67
Material:
HSS-E Co8
Anwendung:
Stahl und rostfreien Stahl
ø Zoll:
2,5/8
Aufnahmeschaft:
AS 3, AS 33, AS 6
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, Bohrkrone, Dosenbohrer, Hohlbohrer, Kreisschneider, Kronenbohrer, Lochschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.