Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Lochsäge Type 1901 HSS-E-Bi-Metall Co8 Bohr ø 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Lochsäge Type 1901 HSS-E-Bi-Metall Co8 Bohr ø 51 mm
Produktbild zu BOHRCRAFT Lochsäge Type 1901 HSS-E-Bi-Metall Co8 Bohr ø 51 mm
LOGO zu BOHRCRAFT Lochsäge Type 1901 HSS-E-Bi-Metall Co8 Bohr ø 51 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101107460
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     19010900051
EAN/GTIN:
     4014691177596
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 51mm bimetall
lochsäge
BOHRCRAFT Lochsäge Type 1901 HSS-E-Bi-Metall Co8 Bohr ø 51 mm

Lochsägen mit HSS-Co 8% Zahnschneiden in M42 Bi-Metall Qualität. Variable Zahnteilung für weniger Vibration, gleichmäßigen Schnitt und geringere Wärmeentwicklung.

Anwendung: Spezial-Lochsäge mit hoher Standzeit für saubere und präzise Löcher. Besonders geeignet für Stahl und rostfreien Stahl (V2A und V4A) ab 1 mm.

Schnitttiefe 38 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
Bohrcraft
ø:
51
Material:
HSS-E Co8
Anwendung:
Stahl und rostfreien Stahl
ø Zoll:
2
Aufnahmeschaft:
AS 3, AS 33, AS 6
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, Bohrkrone, Dosenbohrer, Hohlbohrer, Kreisschneider, Kronenbohrer, Lochschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.