Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Lochsäge Type 1900 HSS-Bi-Metall Bohr ø 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Lochsäge Type 1900 HSS-Bi-Metall Bohr ø 51 mm
Produktbild zu BOHRCRAFT Lochsäge Type 1900 HSS-Bi-Metall Bohr ø 51 mm
LOGO zu BOHRCRAFT Lochsäge Type 1900 HSS-Bi-Metall Bohr ø 51 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101106945
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     19000900051
EAN/GTIN:
     4014691019858
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 51mm bimetall
lochsäge
BOHRCRAFT Lochsäge Type 1900 HSS-Bi-Metall Bohr ø 51 mm

Lochsäge mit variabler Zahnteilung für weniger Vibration, gleichmäßigen Schnitt und geringerer Wärmeentwicklung. Zum Bohren von Blech, Leichtmetall, Kunststoff, Gipskarton, Holzverkleidungen. Maximale Schnitttiefe für alle Größen = 38 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
Bohrcraft
ø:
51 mm
Type:
Code 1900
Material:
HSS BI-Metall
Anwendung:
Blech, Leichtmetall, Kunststoff, Gipskarton, Holzverkleidung
Aufnahmeschaft:
AS 3, AS 33, AS 6
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, Bohrkrone, Dosenbohrer, Hohlbohrer, Kreisschneider, Kronenbohrer, Lochschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrcraft
19100900033
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.