Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammern Type 53 12 mm aus Stahldraht extrahart (5000 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Klammern Type 53 12 mm aus Stahldraht extrahart (5000 Stück)
Produktbild zu Klammern Type 53 12 mm aus Stahldraht extrahart (5000 Stück)
Artikel-Nr.:
     3145-101106907
Hersteller:
     HM Müllner
Herst.-Nr.:
     KL53-12G
EAN/GTIN:
     9002488001150
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer 23/12
tackerklammer
Klammern Type 53 12 mm aus Stahldraht extrahart (5000 Stück)

Extraharte Stahlklammern.

Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Rückenbreite:
11,3 mm
Drahtmaß:
0,7 x 0,7 mm
Inhalt:
5000 ST
Verpackung:
Box
Type:
KL 53 G
Material:
Stahldraht
Weitere Suchbegriffe: tackerklammern hm müllner, Klammer, Klammerl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,99*
€ 21,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,84*
€ 21,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,74*
€ 19,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,66*
€ 18,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,62*
€ 15,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.