Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTA Fensterwischer ohne Stiel 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MASTA Fensterwischer ohne Stiel 350 mm
Produktbild zu MASTA Fensterwischer ohne Stiel 350 mm
LOGO zu MASTA Fensterwischer ohne Stiel 350 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101106651
Hersteller:
     MASTA
Herst.-Nr.:
     560500
EAN/GTIN:
     9001629560501
Suchbegriffe:
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
Fensterabzieher
Fensterwischer
MASTA Fensterwischer ohne Stiel 350 mm

Der Fensterwischer besteht aus einem Handgriff aus Kunststoff. Mit Gummilippe.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Breite:
350 mm
Type:
560500
Produktart:
Fensterabzieher
Weitere Suchbegriffe: fensterabzieher, Abzieher, Duschabzieher, Duschwandabzieher, Duschwischer, Glasabzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MASTA
560700
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.