Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARCKE Keramik-Fiberscheibe ø 125 x 22.2 mm Korn 24 für Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STARCKE Keramik-Fiberscheibe ø 125 x 22.2 mm Korn 24 für Edelstahl
Produktbild zu STARCKE Keramik-Fiberscheibe ø 125 x 22.2 mm Korn 24 für Edelstahl
LOGO zu STARCKE Keramik-Fiberscheibe ø 125 x 22.2 mm Korn 24 für Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-101106548
Hersteller:
     STARCKE Schleifmittelwerk
Herst.-Nr.:
     700057
EAN/GTIN:
     4018875370513
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
STARCKE Keramik-Fiberscheibe ø 125 x 22.2 mm Korn 24 für Edelstahl

Ideal für Edelstahl. Fiberscheibe mit 4 Schlitze + Mittelloch, robustes Fiber mit Keramik-Schleifkorn. Sehr aggressive Scheibe mit hoher Standzeit. Für alle Freihand-Schleifmaschinen (Winkelschleifer etc.) bis 80 m/s. In Verbindung mit Aufspann-Stütztellern.

Weitere Informationen:
Type:
XF 270
Bohrung:
22,23 mm
Körnung:
24
ø:
125 mm
Drehzahl max.:
12200 r/min
Marke:
Starcke
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
631
100
€ 5,90*
ab € 0,9478*
€ 1,1778*
2 Tage
631
100
Frei Haus
ab € 0,982*
€ 1,2389*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,0097*
€ 1,4697*
2 Tage
870
1
€ 7,90*
ab € 1,02*
€ 1,48*
Lager 3145
246
1
€ 5,90*
ab € 2,17*
€ 3,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
64861
ab € 11,78*
Zubehör
3M
09584
ab € 17,34*
Zubehör
VSM
731303
ab € 4,30*
Zubehör
Format
4317784100779
ab € 3,34*
Zubehör
VSM
776386
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.