Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPEN HM-Steinbohrer Long Life PGM geprüft Länge 200 mm Bohrer ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ALPEN HM-Steinbohrer Long Life PGM geprüft Länge 200 mm Bohrer ø 6 mm
Produktbild zu ALPEN HM-Steinbohrer Long Life PGM geprüft Länge 200 mm Bohrer ø 6 mm
Produktbild zu ALPEN HM-Steinbohrer Long Life PGM geprüft Länge 200 mm Bohrer ø 6 mm
Anwendungsbild zu ALPEN HM-Steinbohrer Long Life PGM geprüft Länge 200 mm Bohrer ø 6 mm
Anwendungsbild zu ALPEN HM-Steinbohrer Long Life PGM geprüft Länge 200 mm Bohrer ø 6 mm
Symbol zu ALPEN HM-Steinbohrer Long Life PGM geprüft Länge 200 mm Bohrer ø 6 mm
LOGO zu ALPEN HM-Steinbohrer Long Life PGM geprüft Länge 200 mm Bohrer ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101105151
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     0036700600100
EAN/GTIN:
     9002740230953
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
alpen schlagbohrer
ALPEN HM-Steinbohrer Long Life PGM geprüft Länge 200 mm Bohrer ø 6 mm

Universeller Mauerbohrer in gefräster Ausführung zum Schlag- und Drehbohren in Mauerwerk und Naturstein.

Das PGM-Siegel ist der Garant für: Einhaltung enger Toleranzen, maßhaltige Bohrlöcher, sicheren Dübelhalt.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
200 mm
Nutlänge:
140 mm
Aufnahme:
Zylinderschaft
Bohrer ø:
6 mm
Marke:
Alpen
Material:
HM
Größe:
6x140x200 mm
Schaft ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, 6mm, Mauerbohrer, Ziegelbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 4,07*
Lager 3145
6
€ 5,90*
ab € 2,72*
€ 4,09*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,60*
€ 26,21*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.