Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STIHL Sägeketten-Haftöl Bio Plus 60L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STIHL Sägeketten-Haftöl Bio Plus 60L
Produktbild zu STIHL Sägeketten-Haftöl Bio Plus 60L
LOGO zu STIHL Sägeketten-Haftöl Bio Plus 60L
Technisches Datenbaltt zu STIHL Sägeketten-Haftöl Bio Plus 60L
Technisches Datenbaltt zu STIHL Sägeketten-Haftöl Bio Plus 60L
Artikel-Nr.:
     3145-101104451
Hersteller:
     STIHL
Herst.-Nr.:
     07815163009
EAN/GTIN:
     795711128067
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray
STIHL Sägeketten-Haftöl Bio Plus 60L

Besonders umweltfreundlich bei hervorragenden Schmier- und Haftungseigenschaften, biologisch schnell abbaubar.

Weitere Informationen:
Inhalt:
60 l
Marke:
Stihl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,04*
€ 380,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,11*
€ 376,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,84*
€ 363,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,00*
€ 348,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,74*
€ 315,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Makita
UC3541A
ab € 94,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.