Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Unimischer 6-Kantschaft 80 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Unimischer 6-Kantschaft 80 x 400 mm
Produktbild zu SCHULLER Unimischer 6-Kantschaft 80 x 400 mm
LOGO zu SCHULLER Unimischer 6-Kantschaft 80 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101104370
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     48368
EAN/GTIN:
     9002588483689
Suchbegriffe:
Ronden-Rührer
Rondenrührer
Rondenrührquirl
Rührkorb
SCHULLER Unimischer 6-Kantschaft 80 x 400 mm

Mit Sechskant-Schaft, für alle gängigen Maschinentypen, speziell für alle flüssigen Materialien mit niedriger Viskosität. Der klassische Farbmixer für schnelles und homogenes mischen, Mischwirkung: seitliche Verwirbelung.

Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Type:
48368
ø:
80 mm
Marke:
Schuller
Weitere Suchbegriffe: Rührquirl, rondenrührer ø 80 x 400 mm, rührkorb, rührkorb 80mm, Quirl, Rührgerät, Rührstab, Rührwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
24
€ 6,95*
ab € 2,91*
€ 4,35*
Lager 3145
55
1
€ 5,90*
ab € 3,78*
€ 5,76*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
48210
ab € 6,67*
Ähnlich
Schuller
48366
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.