Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRUIT OF THE LOOM T-Shirt Damen Iconic schwarz S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FRUIT OF THE LOOM T-Shirt Damen Iconic schwarz S
Produktbild zu FRUIT OF THE LOOM T-Shirt Damen Iconic schwarz S
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM T-Shirt Damen Iconic schwarz S
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM T-Shirt Damen Iconic schwarz S
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM T-Shirt Damen Iconic schwarz S
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM T-Shirt Damen Iconic schwarz S
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM T-Shirt Damen Iconic schwarz S
Artikel-Nr.:
     3145-101103897
Hersteller:
     Fruit of the Loom
Herst.-Nr.:
     1000255345
EAN/GTIN:
     9002730952254
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-shirt gr. s
FRUIT OF THE LOOM T-Shirt Damen Iconic schwarz S

Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle, Rundhalsausschnitt mit 1x1-Rippstrick, gleichfarbenes Nackenband. Weicher Griff. Schmaler Fashion Fit.

Weitere Informationen:
Größe:
S
Serie:
Iconic
Material:
100% Baumwolle
Marke:
Fruit of the Loom
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirts rundhals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.