| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101103536 Herst.-Nr.: 50236330-99-XXL EAN/GTIN: 4053813419053 |
| |
|
| | |
| KÜBLER Sweatshirt Form 5023 schwarz XXL
Rundhalsausschnitt mit Halsbündchen und Nackenband. Langarm. Doppelnaht an Arm- und Saumabschluss. Formstabile Ärmel- und Saumbündchen. Leasingkoller. Aufhängebänder im Saum zum Trocknen in der industriellen Wäsche. Fusselfreie Innenseite (French-Terry). Geprüft nach EN ISO 15797.
Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Type: | 5023 | Serie: | Shirt | Farbe: | schwarz | Material: | 50% Baumwolle / 50% Polyester | Marke: | Kübler | Gewicht: | 300 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-Sweatshirt, freizeitpullover xxl, freizeit pullover, kübler herren-t-shirts, Pulli, Pullover, Sweater, Sweter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,69* | € 29,46* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,74* | € 29,60* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 22,26* | € 30,30* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 30,10* | € 40,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|