| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101101584 Herst.-Nr.: A240301038080 EAN/GTIN: 4027497022465 |
| |
|
| | |
| LUKAS Schleifrolle SRZY zylindrisch Normalkorund 10 x 38 mm Korn 80
Schleifrollen aus gewickeltem Schleifgewebe bieten dank ihrem mehrlagigen Aufbau ein gleichmäßiges Schleifverhalten und eine hohe Standzeit. Mit Normalkorund Schleifleinen. Zum Bearbeiten von Schmiedestahl, Temperguss, Grauguss, Kohlenstoffstahl, Tiefziehstahl, Stahlband, Zinkspritzguss, NE-Metall, Holz, Kunststoff, Gummi.
Laufrichtung beachten!
Weitere Informationen: | | Länge: | 38 mm | Körnung: | 80 | Kopf ø: | 10 mm | Marke: | Lukas |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,96* | € 1,44* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 5,45* | ab € 46,87* | € 61,43* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 45,03* | € 61,81* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 45,34* | € 66,64* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 54,22* | € 78,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|