| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101101538 Herst.-Nr.: A240204530060 EAN/GTIN: 4027497022328 |
| |
|
| | |
| LUKAS Rotor-Schleifband SBZY zylindrisch Zirkonkorund 45 x 30 mm Korn 60
Schleifbänder zylindrisch. Für den Einsatz auf handgeführten Maschinen (Geradschleifer oder Geräte mit biegsamer Welle), aufgespannt auf dazu passenden Schleifbandträgern. Zirkonkorund. Zum Bearbeiten von Stahl und Stahlguss, Legierte/vergütete Stähle, Werkzeugstähle Rm bis 1300 N/mm², Rost-/Säure-/Hitzebeständiger Stahl und Stahlguss, Gusseisen, Titan- und Nickellegierungen.
Weitere Informationen: | | Länge: | 30 mm | Kopf ø: | 45 mm | Körnung: | 60 | Marke: | Lukas | Material: | Zirkonkorund | Type: | SBZY |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,06* | € 1,42* | | | | | 10 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 1,09* | € 1,47* | | | | | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,90* | € 1,52* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,09* | € 1,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|