Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONNECK Baurechen gehärtet 14 Zinken mit Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SONNECK Baurechen gehärtet 14 Zinken mit Stiel
Produktbild zu SONNECK Baurechen gehärtet 14 Zinken mit Stiel
Produktbild zu SONNECK Baurechen gehärtet 14 Zinken mit Stiel
LOGO zu SONNECK Baurechen gehärtet 14 Zinken mit Stiel
Artikel-Nr.:
     3145-101100757
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     199103
EAN/GTIN:
     9002766199135
Suchbegriffe:
Baurechen
Betonrechen
Schotterharke
Schotterrechen
SONNECK Baurechen gehärtet 14 Zinken mit Stiel

Robuster Baurechen mit 14 Zähnen und verstärkter Tülle. Geschmiedet und gehärtet, mit 14 Zähnen und extra starkem Stiel 1600mm.



Weitere Informationen:
Type:
199103
Marke:
Sonneck
Breite:
450 mm
Ausführung:
mit verstärkter Tülle
Zähne:
14
Ausführung 2:
mit Stiel 1600 mm
Weitere Suchbegriffe: Straßenharke, Straßenrechen, straßenrechen 450mm, schotterharke, AllesfürdenGarten, Eisenrechen, Gartenrechen, Rechen, Stahlrechen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.