Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock M.2 SSD - SSD - 512 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock M.2 SSD PCIe / NVMe Key M 2280 - 512 GB
Delock M.2 SSD PCIe / NVMe Key M 2280 - 512 GB
Artikel-Nr.:
     2753I-6118926
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54080
EAN/GTIN:
     4043619540808
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte

Übersicht

Kurzinfo  Delock M.2 SSD - SSD - 512 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  54080
Modell  M.2 SSD
EAN/UPC  4043619540808

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock M.2 SSD - Solid-State-Disk - 512 GB - PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Produktbeschreibung  Delock M.2 SSD - SSD - 512 GB - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Typ  Solid-State-Disk - intern
Typ  Solid State Drive - intern
Kapazität  512 GB
NAND-Flash-Speichertyp  TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Schnittstelle  PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale  TRIM-Unterstützung, NVM Express (NVMe) 1.3, SMI SM2263XT Controller, S.M.A.R.T.
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22 mm x 80 mm x 2.1 mm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern
Gerätetyp  Solid State Drive - intern
Kapazität  512 GB
NAND-Flash-Speichertyp  TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Schnittstelle  PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale  TRIM-Unterstützung, NVM Express (NVMe) 1.3, SMI SM2263XT Controller, S.M.A.R.T.
Breite  22 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  2.1 mm
  
Leistung  
Interner Datendurchsatz  2000 MBps (lesen)/ 1600 MBps (Schreiben)
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  1,000,000 Stunden
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Key M
Kompatibles Schaltfeld  M.2 2280
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  2 Watt (Maximum)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Min. Lagertemperatur  -55 °C
Max. Lagertemperatur  115 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 98%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern
Kapazität:
512 GB
NAND-Flash-Speichertyp:
TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor:
M.2 2280
Schnittstelle:
PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Breite:
22 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
2.1 mm
Interner Datendurchsatz:
2000 MBps (lesen)/ 1600 MBps (Schreiben)
MTBF:
1,000,000 Stunden
Schnittstellen:
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Key M
Kompatibles Schaltfeld:
M.2 2280
Energieverbrauch:
2 Watt (Maximum)
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Min. Lagertemperatur:
-55 °C
Max. Lagertemperatur:
115 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 98%
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 512 gb, internes ssd, 2280, delock, 54080, pcie, nvme, intern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 63,46*
€ 83,07*
€ 6,78*
ab € 63,47*
€ 83,08*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.