Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Fiber media converter - 10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX - RJ-45 / SC multi-mode - bis zu 2 km - 1310 nm (86216)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1670551
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86216
EAN/GTIN:
     4043619862160
Suchbegriffe:
Medienkonverter
delock medienkonverter
medienkonverter

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Fiber media converter - 10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX - RJ-45 / SC multi-mode - bis zu 2 km - 1310 nm
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  86216
Modell  
EAN/UPC  4043619862160

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK - fiber media converter - 100 Mbps
Gerätetyp  Fiber media converter - RJ-45 / SC multi-mode
Formfaktor  Extern
Verdrahtungstyp  10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX
Datenübertragungsrate  100 Mbps
Optische Wellenlänge  1310 nm
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet
Maximaler Übertragungsbereich  2 km
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7 cm x 9.5 cm x 2.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Fiber media converter
Formfaktor  Extern
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Verkabelt
Verdrahtungstyp  10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet
Datenübertragungsrate  100 Mbps
Optische Wellenlänge  1310 nm
Maximaler Übertragungsbereich  2 km
Statusanzeiger  Status
Leistungsmerkmale  Vollduplex-fähig, Halbduplex-Modus
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Ethernet 100Base-TX - RJ-45 weiblich
1 x Ethernet 100Base-FX - SC multi-mode weiblich x 2
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb  2.5 Watt
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7 cm
Tiefe  9.5 cm
Höhe  2.6 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Fiber media converter
Formfaktor:
Extern
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Verdrahtungstyp:
10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet
Datenübertragungsrate:
100 Mbps
Optische Wellenlänge:
1310 nm
Maximaler Übertragungsbereich:
2 km
Statusanzeiger:
Status
Leistungsmerkmale:
Vollduplex-fähig, Halbduplex-Modus
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb:
2.5 Watt
Breite:
7 cm
Tiefe:
9.5 cm
Höhe:
2.6 cm
Weitere Suchbegriffe: 1310, delock, 86216, 100basefx, rj45, 100mb, 10baset, 100basetx, multimode, 10base, 100base, multi, mode, medien, konverter, 1310nm, scduplex, bu/bu, bubu, duplex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86215
ab € 18,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.