Silent Compact CAM, Typ Absaugung, Für dentale CAM-Einheiten, Höhe 440 mm, Breite 245 mm, Tiefe 500 mm, Gewicht 13,2 kg, Gerät 1 Gerät, Lieferumfang: Silent compact CAM, Quick Start Guide SILENT compactCAM, Quick Reference Card SILENT compactCAM, Netzkabel 230V mit Kaltgerätestecker, Saugschlauch 2M , Kompakte, staubbeutellose Absaugung für die Anwendung mit kompakten, dentalen CAM-Einheiten.\n* Bidirektionale Kommunikation zwischen Absaugung und CAM-Maschine durch SPS-Schnittstelle\n* Geringes Betriebsgeräusch von max. 56,9 dB(A)\n* 3x längere Laufzeit im Vergleich zu herkömmlichen Kollektormotoren (garantierte 1.000 Betriebsstunden)\n* Keine Folgekosten durch beutellose Stauberfassung\n* Arbeiten ohne Unterbrechung durch unkomplizierten Motorwechsel innerhalb weniger Minuten\nAbmessungen H x B x T:\n440 x 245 x 500 mm\nGewicht:\nca. 13,2 kg\nLeistung:\n490 W\nSpannung:\n230 V Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Gerät |
|