Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiro-lock Abdrucklöffel, Abformlöffel, glatt, Typ OK, Wironit, Form OK-1, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     313-311744
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HWL 301-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdrucklöffel
Abformlöffel
abdrucklöffel
Wiro-lock Abdrucklöffel, Abformlöffel, glatt, Typ OK, Wironit, Form OK-1, Größe x-large 1 Stück, geeignet für bezahnte Kiefer Abformlöffel aus Wironit.\n\nDie wesentlichen Vorteile und Eigenschaften des Edelstahls Wironit:\n* austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit 18% Chrom und 10% - 12% Nickel\n* vollkommen rostsicher\n* antimagnetisch\n* unempfindlich gegen alle in der Praxis vorkommenden Säuren und Desinfektionsmittel\n* höchste Elastizität und Zähigkeit\n* weiche Federung\n* in hohem Maße bruchsicher\n* korrosionsbeständig\n* geeignet für alle Sterilisationsarten und Temperaturen bis 300°C\n* glatte Oberfläche (formschön in der Hand und hygienisch)\n* lange Lebensdauer\n\nWiro-lock Abdrucklöffel verfügen über eine Bördelung, dem Retentionsrandabschluß. Somit sind sie in der Lage, Abformmaterialien auch ohne Haftmittel zu halten.\nWiro-lock Abdrucklöffel kann man im Ultraschallbad reinigen und selbstverständlich mit allen gebräuchlichen Verfahren sterilisieren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.