Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slim Polierbürste, Polierarbeiten, Typ Bürste, Rad, Farbe schwarz, Ø 44 mm, wei


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     313-272354
Hersteller:
     Renfert
Herst.-Nr.:
     7882000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elastische Polierer
Polierbürsten für die Zahntechnik
Polierer für die Zahntechnik
Schwabbeln
Slim Polierbürste, Polierarbeiten, Typ Bürste, Rad, Farbe schwarz, Ø 44 mm, weich, Schaftart unmontiert, Packung 100 Stück Besonders geeignet für das Polieren von Interdentalräumen und an Kunststoffprothesen.\nSchmale Bürste für präzise Polierarbeiten. Zwischenräume der Bürsten sorgen für Kühlwirkung. Weiche Borsten verhindern starke Abrasion.\nØ = 45 mm\n* Max. Drehzahl = 4.000 U/min
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,8304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 217,12*
€ 258,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 214,13*
€ 254,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 209,66*
€ 249,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 208,17*
€ 247,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 183,04*
€ 217,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.