Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perma Sharp, Nahtmaterial, resorbierbar, Form 3/8 kreisförmig , dreikantig, Nad


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     313-267497
Hersteller:
     Hu-Friedy
Herst.-Nr.:
     PSN392V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination
nadel-faden-kombination 4/0
nadel faden kombination
Perma Sharp, Nahtmaterial, resorbierbar, Form 3/8 kreisförmig , dreikantig, Nadel schneidend, Farbe lila, Länge 700 mm, Ø 1,5 mm, Größe Nadel 18,7 mm, ISO USP 4/0 metric, PGA Fäden, Packung 12 Stück Drei Schneidekanten erlauben eine hervorragende Gewebepenetration. Für die meisten Gewebe im oralen Bereich empfohlen. PGA-Fäden (resorbierbar). Seide, Polyester + Polypropylene (nicht resorbierbar).\n\nNadel schneidend:\nC-22, 3/8 Kreis, 16,2 mm\nC-17, 3/8 Kreis, 12,0 mm\nC-6, 3/8 Kreis, 18,7 mm\nC-43, 1/2 Kreis, 16,2 mm\nC-19, 1/2 Kreis, 18,3 mm\nC-9, 1/2 Kreis, 23,0 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
12 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 4,895* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,64*
€ 91,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,55*
€ 87,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,69*
€ 84,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,90*
€ 81,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,74*
€ 69,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.