Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurosteril Sterilisationsfolie, Sterilisation, Breite 300 mm, Rolle 1 x 200 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     313-264300
Hersteller:
     Euronda
Herst.-Nr.:
     20410358
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsichtbeutel zur Sterilisation
Sterilisationsbeutel
Sterilisationstüten
Sterilisationsfolie
Eurosteril Sterilisationsverpackungen, hergestellt aus medizinischem Papier und Folie, eignen sich hervorragend zum Verpacken, Sterilisieren und Lagern von medizinischen Instrumenten. \n\nDie dreifache Seitenversiegelung sorgt für optimale Dichtheit und Lagerfähigkeit. Zum Verschweißen eignen sich handelsübliche Foliensiegelgeräte, die in einem Temperaturfenster zwischen 170°C und 200°C arbeiten. \n\nEurosteril Sterilisationsfolie ist als Rollenware bis 30 cm Breite erhältlich in flacher Ausführung oder mit Falte für sperriges Material. Der Längenzuschnitt erfolgt individuell. Zur Kontrolle ist ein Kontrastanzeiger integriert. Er zeigt an, ob eine Sterilisationsbehandlung mit Dampf stattgefunden hat.\n\nEurosteril-Folien entsprechen der Norm EN 11607. Sie sind zur Validierung von Verpackungsprozessen bei der Aufbereitung von Medizinprodukten geeignet.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 313
unbekannt
€ 6,90*
ab € 86,36*
€ 106,49*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 103,60*
€ 127,72*
Preise: Lager 313
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,49*
€ 126,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,26*
€ 126,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,07*
€ 121,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,44*
€ 120,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 86,36*
€ 102,77
pro Paket
Lagerstand: Lager 313
Versand: Lager 313
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 313
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.