Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medi-V-Guards, Instrumentenschutzkappen, unsteril, Farbe blau, Länge 19,1 mm, Ø


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     313-257479
Hersteller:
     Dispomedica
Herst.-Nr.:
     01.2993
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentenschutzkappe
Medi-V-Guards, Instrumentenschutzkappen, unsteril, Farbe blau, Länge 19,1 mm, Ø 2 mm, Packung 100 Stück Die Medi-V-Guards bewahren chirurgische Instrumente vor Beschädigungen während Sterilisation und Lagerung, weiterhin schützen sie das Klinikpersonal vor Verletzungen und Infektionen. Durch den Schutz der Instrumente, wird eine Perforation von Sterilisationsbeuteln und damit die Kontamination der Instrumente verhindert. Um die Effektivität der Sterilisation mit Gas oder Dampf sicher zu stellen verfügen die Medi-V-Guards über eine seitliche Perforation zur Belüftung. Diverse Formen und Größen können passgenau für die Maße von kleinen, wie von großen Instrumenten eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
19,1 mm
Durchmesser:
2 mm
Inhalt:
100 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1941* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,54*
€ 35,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,25*
€ 34,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,14*
€ 31,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,50*
€ 29,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,72*
€ 28,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,41*
€ 23,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.