Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MELAseal Pro, Folienschweißgerät, Breite 460 mm, Tiefe 295 mm, Höhe 155 mm, Gew


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     313-256288
Hersteller:
     Melag
Herst.-Nr.:
     ME10010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkensiegelgerät
Durchlaufsiegelgerät
Siegelgerät für Sterilisierverpacku...
siegelgerät für sterilisierverpacku...
MELAseal Pro, Folienschweißgerät, Breite 460 mm, Tiefe 295 mm, Höhe 155 mm, Gewicht 11,4 kg, 1 Gerät Validierbares Durchlaufsiegelgerät nach EN ISO 11607-2 für Zahnarztpraxen, in denen größere Mengen an Instrumenten in kurzer Zeit versiegelt werden, wurde das innovative und validierbare Durchlaufsiegelgerät MELAseal Pro konzipiert. Schon zwei Minuten nach Einschalten des Siegelgerätes ist MELAseal Pro betriebsbereit. Danach können Verpackungen (z.B. MELAfol) ohne Pausenzeiten versiegelt werden. Die Dokumentation der Prozessparameter kann über die eingebaute Schnittstelle mit dem MELAflash CF-Card-Printer, dem Protokolldrucker MELAprint 42 oder mit der Dokumentations-Software MELAtrace erfolgen.\n\nProduktvorteile:\n* Geringe Aufheizzeiten und eine hohe Durchlaufgeschwindigkeit ermöglichen schnelle Siegelprozesse\n* Durch das Praxisteam eigenständig erst-validierbar nach EN ISO 11607 – 2\n* Integrierte RS 232 - Schnittstelle zur Dokumentation und Netzwerkeinbindung\n* Protokollierung der Siegelparameter Druck, Zeit und Temperatur\n* Intuitive Bedienung durch das Softkey-Konzept und dem LCD-Display\n* Ein Energiesparmodus sorgt für besondere Effizienz\n\nDurch den zusätzlichen Einsatz des Arbeitstisches komfort oder standard wird der Siegelprozess mit dem MELAseal Pro noch angenehmer gestaltet.\nGeräteabmessung (B x T x H): 460 x 295 x 155 mm\nGewicht: 11,4 kg\nSchnittstellen: 1x RS 232\nSiegelnahtbreite: 14 mm\nTransportgeschwindigkeit: 8 m/Min\nSiegelrand anpassbar: 10 – 35 mm\nTemperaturbereich: 100 – 199 °C\nAufheizzeit: ca. 120 Sekunden\nStromanschluss: 230 V / 50/60 Hz\nLeistungsaufnahme (in Aufheizphase): 365 Watt
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Gerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.971,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.250,63*
€ 2.678,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.215,81*
€ 2.636,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.100,81*
€ 2.499,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.034,39*
€ 2.420,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.971,10*
€ 2.345,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.