Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dentavon Desinfektionswanne, Desinfektions- und Reinigungszubehör, Farbe weiß,


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     313-241055
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     144311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdruckdesinfektion
Instrumentendesinfektionswanne
Instrumentenwanne
instrumentenwanne 3l
dentavon Desinfektionswanne, Desinfektions- und Reinigungszubehör, Farbe weiß, Breite 25 cm, Tiefe 15 cm, Höhe 12 cm, 3 l, Set Wanne mit Sieb und Deckel zum Desinfizieren von Abformungen. 3 Liter. Deckel ohne Einwurfschlitz.\nMaße: 25 x 15 x 12 cm (B x H x T)\n\nDie Aufbereitung darf nicht über 55 °C erfolgen.
Weitere Suchbegriffe: abdruckdesinfektion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,64*
€ 68,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,46*
€ 68,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,76*
€ 62,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,88*
€ 61,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,81*
€ 60,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,50*
€ 50,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.