Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watterollen mit Zellstoff, Watte / Zellstoff, Länge 38 mm, Ø 12 mm, Größe 3, Pa


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     313-236981
Hersteller:
     LiKe
Herst.-Nr.:
     090035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Watterolle
Zahnwatterolle
zahnwatterolle größe 3
watterolle
Watterollen mit Zellstoff, Watte / Zellstoff, Länge 38 mm, Ø 12 mm, Größe 3, Packung 300 g Hochwertige Watterollen: Aufsaugen, Abhalten, Polstern – diese Funktionen werden von unseren Watterollen perfekt erfüllt. Eine ausgewogene Mischung aus hochreinem Zellstoff und natürlicher Baumwolle gewährleistet lang anhaltende Saugleistung, verbunden mit Formstabilität und Polsterwirkung. Die fusselfreie Watterolle muss daher seltener gewechselt werden, das spart Zeit und Geld. Der Folienbeutel schützt vor Staub und Feuchtigkeit.\n\n* Hohe Saugleistung\n* Passen in die üblichen Spender\n* Länge 38 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 300 Gramm (ab € 0,00804* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.