Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexitime Bite, System Automix, 1:1, Bissregistrierung, Farbe flieder, Shore D4


Menge:  Kartusche  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     313-217782
Hersteller:
     Kulzer
Herst.-Nr.:
     50066038
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bissregistrierung
Occlusion
bissregistrierung
Flexitime Bite, System Automix, 1:1, Bissregistrierung, Farbe flieder, Shore D40, Zusammensetzung: Basis + Katalysator, Verarbeitungszeit 0:30 min, Mundverweildauer 0:30 min, Refill, Kartusche 2 x 50 ml, Lieferung inkl. 12 Mischkanülen Scanbares Bissregistriermaterial auf A-Silikon Basis. Es ist geeignet sowohl für die universelle Bissregistrierung als auch für die puderfreie optische Datenerfassung der Antagonisten für die CAD/CAM Technologie. Es zeichnet sich aus durch die extra hohe Endhärte von Shore D 40. Seine ausgeprägte Thixotropie vermeidet ein Abfließen in die Interdentalräume – sogar Zahnlücken – und ermöglicht eine einfache Mundentnahme.
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 x 50 ml
System:
Automix
Michverhältnis:
1:1
Farbe:
flieder
Zusammensetzung:
Basis + Katalysator
Produktserie:
Flexitime
Packungstyp:
Refill
Verarbeitungszeit:
0:30 min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartuschen
1 Kartusche enthält 100 Milliliter (ab € 0,4443* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartusche
€ 58,80*
€ 69,97
pro Kartusche
ab 2 Kartuschen
€ 58,71*
€ 69,86
pro Kartusche
ab 5 Kartuschen
€ 52,85*
€ 62,89
pro Kartusche
ab 10 Kartuschen
€ 52,00*
€ 61,88
pro Kartusche
ab 20 Kartuschen
€ 50,98*
€ 60,67
pro Kartusche
ab 3000 Kartuschen
€ 44,43*
€ 52,87
pro Kartusche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.