Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkschlauchrolle 3/8�, ca. 15 m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     308-0221015-1
Hersteller:
     Ariana
Herst.-Nr.:
     0221015-1
EAN/GTIN:
     4037728210158
Suchbegriffe:
Gelenkschlauchrolle

Gelenkschlauchrolle 3/8" ca. 15m lang

ARIANA-Cool-Line ist die derzeit einzige Produktlinie, die ohne Adapter zu fast allen herk�mmlichen Systemen kompatibel ist. ARIANA-Cool-Line stellt mit seiner Produktpalette das umfangreichste System am Markt dar. ARIANA-Cool-Line-Module werden aus einem hochwertigen Kunststoffgranulat gefertigt und sind daher widerstandsf�higer als herk�mmliche Produkte. ARIANA-Cool-Line Systeme haben den Vorteil, dass die Module enger ineinander rasten. Dies bewirkt das Standhalten auch bei h�herer Druckbelastung und gew�hrleistet die Richtungsstabilit�t des Fl�ssigkeitsstrahls.

Artikeldetails:

  • L�nge: ca. 15 m
  • 3/8"
Weitere Suchbegriffe: Gelenkschlauch; Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 572,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,76*
€ 781,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,66*
€ 767,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,18*
€ 723,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,85*
€ 706,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,75*
€ 681,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.