Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stößel - 20 cm - Ø 3,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stößel - 20 cm - Ø 3,2 cm
Stößel - 20 cm - Ø 3,2 cm
Artikel-Nr.:
     3061-9990.200
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9990.200
EAN/GTIN:
     4044925080040
Suchbegriffe:
Mörser-Pistill
Mörser-Stößel
Mörserstößel
Pistill

Stößel - 20 cm - Ø 3,2 cm

  • Stößel
  • Edelstahl
  • Länge 20 cm
  • Ø 3,2 cm
  • Kopf aus Polypropylen
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
20 cm
Ø:
3,2 cm
Weitere Suchbegriffe: Pistille, mörser pistill, Stößel, 9990200, 9990 200
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,24*
€ 6,91*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 7,60*
Lager 3061
781
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 8,31*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.