Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalltonne - grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalltonne - grau
Abfalltonne - grau
Artikel-Nr.:
     3061-9975.120
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9975.120
EAN/GTIN:
     4044925072861
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter

Abfalltonne - grau

  • Abfalltonne
  • Kunststoff
  • grau
  • Höhe 95 cm
  • Inhalt 120 l
  • mit zwei Rollen
  • HDPE Kunststoff
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Abm.:
95 cm
Inhalt:
120 l
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, 9975120, 9975 120
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3061
57
Frei Haus
ab € 62,66*
€ 85,40*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 62,66*
€ 85,40*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.