Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen - ohne Griff - 53 x 53 x 19 cm - Edelstahl / Kunststoff - 9865.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportwagen - ohne Griff - 53 x 53 x 19 cm - Edelstahl / Kunststoff - 9865.000
Transportwagen - ohne Griff - 53 x 53 x 19 cm - Edelstahl / Kunststoff - 9865.000
Artikel-Nr.:
     3061-9865.000
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9865.000
EAN/GTIN:
     4044925080316
Suchbegriffe:
Geschirrkorb-Wagen
Geschirrkorbwagen
geschirrkorb wagen

Transportwagen - ohne Griff - 53 x 53 x 19 cm

  • Transportwagen
  • Edelstahl / Kunststoff
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 53 x 53 x 19 cm
  • für Spülmaschinenkörbe
  • 4 Schwenkrollen
  • ohne Feststeller
  • passend für alle Spülmaschinenkörbe
  • Transportwagen auch für Serie 9855 geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl / Kunststoff
Abm.:
53 x 53 x 19 cm
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, 9865000, 9865 000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,81*
€ 35,60*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 29,40*
€ 38,91*
Lager 3061
111
Frei Haus
ab € 32,06*
€ 42,38*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
9865013
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.