Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obertasse - Melamin - 9367.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obertasse - Melamin - 9367.020
Obertasse - Melamin - 9367.020
Artikel-Nr.:
     3061-9367.020
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9367.020
EAN/GTIN:
     4044925078436
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Obertasse

  • Obertasse
  • Melamin
  • weiß
  • Höhe 6,3 cm
  • Ø 8 cm
  • Inhalt 0,20 l
  • leicht
  • schnittfest
  • temperaturbeständig von -30 °C bis 70 °C
  • besonders hart und formbeständig
  • spülmaschinengeeignet
  • Melamin vereint die besten Eigenschaften von Kunststoff und Porzellan
Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
weiß
Abm.:
6,3 cm
Ø:
8 cm
Inhalt:
0,2 l
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 5,42*
16 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 4,16*
€ 5,55*
Lager 3061
1852
1
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 5,57*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.