| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-2173 Herst.-Nr.: 9367020-399 EAN/GTIN: 4044925078436 |
| |
|
| | |
| Obertasse MELAMIN. Melamin, › leicht› schnittfest› temperaturbeständig von -30 °C bis 70 °C › besonders hart und formbeständig › spülmaschinengeeignet.
Weitere Informationen: | | Material: | Melamin | Höhe: | 6 cm | Gewicht: | 0.09 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, Melamin-Geschirr, Melamingeschirr, was kaffeetasse, kaffee obere |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,32* | € 5,41* | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 5,20* | ab € 4,15* | € 5,49* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,42* | € 5,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|