Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obertasse - Melamin - 9366.035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obertasse - Melamin - 9366.035
Obertasse - Melamin - 9366.035
Artikel-Nr.:
     3061-9366.035
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9366.035
EAN/GTIN:
     4044925087490
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Obertasse

  • Obertasse
  • Melamin
  • weiß
  • Höhe 9,5 cm
  • Ø 8,5 cm
  • Inhalt 0,35 l
  • leicht
  • schnittfest
  • temperaturbeständig von -30 °C bis 70 °C
  • besonders hart und formbeständig
  • spülmaschinengeeignet
  • Melamin vereint die besten Eigenschaften von Kunststoff und Porzellan
Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
weiß
Abm.:
9,5 cm
Ø:
8,5 cm
Inhalt:
0,35 l
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 4,38*
€ 5,83*
41 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 4,26*
€ 6,84*
Lager 3061
1256
1
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 7,41*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.