| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-9283.530 Herst.-Nr.: 9283.530 EAN/GTIN: 4044925052641 |
| |
|
| | |
| GN-Tablett - lichtgrau - rechteckig - GN 1/1 (530 x 325 mm) - GN-Tablett Serie GN
- Polypropylen
- lichtgrau
- rechteckig
- GN-Größe: GN 1/1 (530 x 325 mm)
- Stapelnocken
- Randverstärkung
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen | Farbe: | lichtgrau | GN-Abm.: | GN 1/1 (530 x 325 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gastronomietablett, Tablett, Tablett Gastronomie, Kaffeetablett, Serviertablett, Zuckertablett, serviertablett eckig grau, kaffeetablett, kaffeetablett eckig, 9285530, 9285 530 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,17* | € 9,14* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 6,35* | € 9,35* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,50* | € 9,52* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,96* | € 10,02* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 7,10* | € 10,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|