Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter - blau - Abm. 57 x 42 x 87 cm - Inhalt 110 l - 9236.111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter - blau - Abm. 57 x 42 x 87 cm - Inhalt 110 l - 9236.111
Abfallbehälter - blau - Abm. 57 x 42 x 87 cm - Inhalt 110 l - 9236.111
Artikel-Nr.:
     3061-9236.111
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9236.111
EAN/GTIN:
     4044925104159
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter

Abfallbehälter - blau - Abm. 57 x 42 x 87 cm - Inhalt 110 l - 9236.111

  • Material: Polypropylen
  • Farbe: blau
  • Abmessung: 57 x 42 x 87 cm
  • Inhalt: 110 l
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Farbe:
blau
Abm.:
57 x 42 x 87 cm
Inhalt:
110 l
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer kunststoff blau, abfallgroßbehälter blau, abfalltonnen kunststoff, Abfallbehälter, Abfallbehälter günstig, Abfallbehälter günstig kaufen, Abfallbehälter 9236.111, 9236111, 9236 111
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 32,68*
€ 46,11*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 44,55*
€ 61,63*
Lager 3061
76
Frei Haus
ab € 51,36*
€ 70,62*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.