Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter - 83 cm - Ø 55 / 46 cm - 120 l - 9219.120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter - 83 cm - Ø 55 / 46 cm - 120 l - 9219.120
Abfallbehälter - 83 cm - Ø 55 / 46 cm - 120 l - 9219.120
Artikel-Nr.:
     3061-9219.120
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9219.120
EAN/GTIN:
     4044925063371
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter

Abfallbehälter - 83 cm - Ø 55 / 46 cm - 120 l - 9219.120

  • Material: Kunststoff
  • Abmessung: 83 cm
  • Ø: 55 / 46 cm
  • Inhalt: 120 l
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Abm.:
83 cm
Ø oben / unten:
55 / 46 cm
Inhalt:
120 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 70,46*
€ 94,72*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 83,73*
€ 111,71*
Lager 3061
40
Frei Haus
ab € 88,76*
€ 117,70*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,70*
€ 140,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.