Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zutaten- / Lagerbehälter - 77,5 x 40,5 x 73,5 cm - 102 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zutaten- / Lagerbehälter - 77,5 x 40,5 x 73,5 cm - 102 l
Zutaten- / Lagerbehälter - 77,5 x 40,5 x 73,5 cm - 102 l
Artikel-Nr.:
     3061-9214.102
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9214.102
EAN/GTIN:
     4044925057417
Suchbegriffe:
Beilagen-Behälter
Beilagenbehälter
Zutaten-Behälter
Zutatenbehälter

Zutaten- / Lagerbehälter - 77,5 x 40,5 x 73,5 cm - 102 l

  • Zutaten- / Lagerbehälter
  • Polyethylen
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 77,5 x 40,5 x 73,5 cm
  • Inhalt 102 l
  • einseitig aufschiebbar
  • 4 Rollen, davon 2 schwenkbar mit Feststeller
  • Deckel aus Polycarbonat
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Abm.:
77,5 x 40,5 x 73,5 cm
Inhalt:
102 l
Weitere Suchbegriffe: beilagen behälter, Zutaten- / Lagerbehälter, 9214120, 9214 120
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,04*
€ 143,93*
Lager 3061
20
Frei Haus
ab € 156,08*
€ 188,07*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 169,37*
€ 204,66*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,07*
€ 223,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,74*
€ 223,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,79*
€ 217,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,69*
€ 211,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,08*
€ 185,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.