Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krug - mit Eislippe - Polycarbonat - 8530.180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krug - mit Eislippe - Polycarbonat - 8530.180
Krug - mit Eislippe - Polycarbonat - 8530.180
Artikel-Nr.:
     3061-8530.180
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     8530.180
EAN/GTIN:
     4044925028615
Suchbegriffe:
Deko Krug
Krug
Krüge
Saft-Krug

Krug - mit Eislippe

  • Krug
  • Polycarbonat
  • Höhe 18,0 cm
  • Ø oben / unten 12,5 / 9,0 cm
  • Inhalt 1,80 l
  • mit Eislippe
Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat
Abm.:
18 cm
Ø oben / unten:
12,5 / 9,0 cm
Inhalt:
1,8 l
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
24
24
Frei Haus
ab € 6,51*
€ 7,84*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 6,71*
€ 10,14*
Lager 3061
627
1
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 10,52*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.