Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krug, mit Eislippe. Material: Polycarbonat. Inhalt in Litern: 1,8. Durchmesser:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krug, mit Eislippe. Material: Polycarbonat. Inhalt in Litern: 1,8. Durchmesser:
Krug, mit Eislippe. Material: Polycarbonat. Inhalt in Litern: 1,8. Durchmesser:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4693
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     8530180
EAN/GTIN:
     4044925028615
Suchbegriffe:
Deko Krug
Krug
Krüge
Saft-Krug

Krug, mit Eislippe. Material: Polycarbonat. Inhalt in Litern: 1,8. Durchmesser: 9 cm. Maße: Höhe: 180 mm


Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Höhe:
18 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.27 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
24
24
Frei Haus
ab € 6,90*
€ 8,33*
5 Tage
627
1
Frei Haus
ab € 7,11*
€ 10,56*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 7,80*
€ 11,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 199,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.