| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-690.320 Herst.-Nr.: 690.320 EAN/GTIN: 4044925035279 |
| |
|
| | |
| Lyoneser Pfanne - 5,0 cm - Ø 32 cm - Lyoneser Pfanne
- Aluminium
- Höhe 5,0 cm
- Ø oben 32 cm
- mit PTFE Antihaftbeschichtung
- plangedrehter Boden und angenieteter Eisengriff
Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Abm.: | 5 cm | Ø oben: | 32 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alupfanne, Antihaftbeschichtete Pfanne, Beschichtete Pfanne, Bratpfanne (Antihaft), Bratpfanne (Eisen), Eisen-Bratpfanne, Eisen-Pfanne, Eisenbratpfanne, Eisenpfanne, Gussbratpfanne, Gusseisen-Pfanne, Gusseisenpfanne, Gusspfanne, Lyoner-Bratpfanne, Lyoner-Pfanne, Lyonerbratpfanne, Lyonerpfanne, Lyoneser-Pfanne, Lyoneserpfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne antihaft induktion, antihaftbeschichtete pfannen induktion, antihaftbeschichtete pfanne, Lyoneser Pfanne, 690400, 690 400 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 27,10* | € 35,07* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,75* | € 39,19* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,59* | € 44,13* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,93* | € 47,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|