Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfanne - 4,5 cm - Ø 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfanne - 4,5 cm - Ø 20 cm
Pfanne - 4,5 cm - Ø 20 cm
Artikel-Nr.:
     3061-682.200
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     682.200
EAN/GTIN:
     4044925053419
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne

Pfanne - 4,5 cm - Ø 20 cm

  • Pfanne
  • Aluguss
  • Höhe 4,5 cm
  • Ø oben 20 cm
  • mit PTFE Antihaftbeschichtung
  • plangedrehter Boden und Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Material:
Aluguss
Abm.:
4,5 cm
Ø oben:
20 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.