Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellmesser - Chromnickelstahl - schwarz - 620.018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellmesser - Chromnickelstahl - schwarz - 620.018
Stellmesser - Chromnickelstahl - schwarz - 620.018
Artikel-Nr.:
     3061-620.018
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     620.018
EAN/GTIN:
     4044925106740
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser

Stellmesser - Chromnickelstahl - schwarz - 620.018

  • Material: Chromnickelstahl
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Farbe:
schwarz
Abm.:
21,5 cm
Serie:
Hamburg Fresh
Weitere Suchbegriffe: steakmesser was, pizza messer, Besteck, Besteck günstig, Besteck günstig kaufen, Besteck 620.007, 620007, 620 007
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 2,98*
€ 4,08*
Lager 3061
1111
1
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 5,86*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.