| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-538.000 Herst.-Nr.: 538.000 EAN/GTIN: 4044925001304 |
| |
|
| | |
| Besteck - Steakmesser - 21,5 x 1,0 cm - Besteck Serie Bistro
- Chromstahl
- Länge x Höhe 21,5 x 1,0 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Chromstahl | Abm.: | 21,5 x 1,0 cm | Serie: | Serie Bistro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pizzamesser, Besteck, 538000, 538 000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 12 | | € 5,20* | ab € 2,39* | € 3,25* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,16* | € 3,85* | | | | Lager 3061 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,18* | € 3,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|