Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratentopf - 15,5 cm - Ø 28 cm - 9,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratentopf - 15,5 cm - Ø 28 cm - 9,5 l
Bratentopf - 15,5 cm - Ø 28 cm - 9,5 l
Artikel-Nr.:
     3061-5115.280
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     5115.280
EAN/GTIN:
     4044925024631
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf

Bratentopf - 15,5 cm - Ø 28 cm - 9,5 l

  • Bratentopf Serie 5100
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 15,5 cm
  • Ø 28 cm
  • Inhalt 9,5 l
  • Schüttrand
  • Sandwichboden
  • angeschweißte Kaltgriffe
  • geeignet für alle Herdarten (auch Induktion)
  • Lieferung erfolgt ohne Deckel
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
15,5 cm
Ø:
28 cm
Inhalt:
9,5 l
Weitere Suchbegriffe: bratentopf 28 cm, braten topf, bratentopf ohne deckel, 5115160, 5115 260
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,82*
€ 37,89*
12 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 38,68*
€ 48,11*
Lager 3061
79
Frei Haus
ab € 39,49*
€ 48,89*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,57*
€ 52,78*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.