Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischtopf - 19,0 cm - Ø 28 cm - 11,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischtopf - 19,0 cm - Ø 28 cm - 11,5 l
Fleischtopf - 19,0 cm - Ø 28 cm - 11,5 l
Artikel-Nr.:
     3061-5105.280
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     5105.280
EAN/GTIN:
     4044925024518
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf

Fleischtopf - 19,0 cm - Ø 28 cm - 11,5 l

  • Fleischtopf Serie 5100
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 19,0 cm
  • Ø 28 cm
  • Inhalt 11,5 l
  • Schüttrand
  • Sandwichboden
  • angeschweißte Kaltgriffe
  • geeignet für alle Herdarten (auch Induktion)
  • Lieferung erfolgt ohne Deckel
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
19 cm
Ø:
28 cm
Inhalt:
11,5 l
Weitere Suchbegriffe: fleischtopf ohne deckel, fleisch topf, fleischtopf 28 cm, 5105320, 5105 320
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 31,72*
€ 40,03*
12 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 41,68*
€ 51,90*
Lager 3061
75
Frei Haus
ab € 42,65*
€ 53,02*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,89*
€ 56,94*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.