Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischtopf - 15,5 cm - Ø 24 cm - 7,0 l - Chromnickelstahl - 5105.240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischtopf - 15,5 cm - Ø 24 cm - 7,0 l - Chromnickelstahl - 5105.240
Fleischtopf - 15,5 cm - Ø 24 cm - 7,0 l - Chromnickelstahl - 5105.240
Artikel-Nr.:
     3061-5105.240
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     5105.240
EAN/GTIN:
     4044925024501
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf

Fleischtopf - 15,5 cm - Ø 24 cm - 7,0 l

  • Fleischtopf Serie 5100
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 15,5 cm
  • Ø 24 cm
  • Inhalt 7,0 l
  • Schüttrand
  • Sandwichboden
  • angeschweißte Kaltgriffe
  • geeignet für alle Herdarten (auch Induktion)
  • Lieferung erfolgt ohne Deckel
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
15,5 cm
Ø:
24 cm
Inhalt:
7 l
Weitere Suchbegriffe: fleischtopf ohne deckel, fleisch topf, fleischtopf 24cm, 5105320, 5105 320
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,98*
€ 38,44*
Lager 3061
100
Frei Haus
ab € 29,99*
€ 38,55*
12 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 31,68*
€ 39,95*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,65*
€ 43,40*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.