Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratentopf - 25,0 cm - Ø 50 cm - 49,0 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratentopf - 25,0 cm - Ø 50 cm - 49,0 l
Bratentopf - 25,0 cm - Ø 50 cm - 49,0 l
Artikel-Nr.:
     3061-5015.500
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     5015.500
EAN/GTIN:
     4044925081122
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf

Bratentopf - 25,0 cm - Ø 50 cm - 49,0 l

  • Bratentopf Serie 5000
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 25,0 cm
  • Ø 50 cm
  • Inhalt 49,0 l
  • Schüttrand
  • Sandwichboden
  • angeschweißte Kaltgriffe
  • geeignet für alle Herdarten (auch Induktion)
  • Lieferung erfolgt ohne Deckel
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
25 cm
Ø:
50 cm
Inhalt:
49 l
Weitere Suchbegriffe: was germany bratentopf, braten topf, 5015240, 5015 240
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,87*
€ 161,08*
Lager 3061
17
Frei Haus
ab € 201,88*
€ 245,44*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 214,79*
€ 259,92*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,44*
€ 292,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,13*
€ 289,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,98*
€ 282,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,95*
€ 272,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,88*
€ 240,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.